{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Filettatura M | M5 / M8 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale Dim. A | 30 mm | |
⌀ Esterno D | 13 mm | |
⌀ Foro D1 | 5,5 mm | |
⌀ Adatto Dp | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Tipo di prodotto | Riduzione |
Codice articolo | 301341 M5/M8 | |
EAN / GTIN | 4045197548399 | |
Codice del produttore | 301341 M5/M8 |