Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Attacco Weldon per frese modulari con LR, ⌀ d = 20 mm, Filettatura M × Lunghezza L1: M6X25

Codice art.: 301323 M6X25

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M × Lunghezza L1 Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M6×25
Adattatore ⌀ d = 20 mm
⌀ Codolo d 20 mm
Passaggio interno per LR
⌀ Foro D1 6,5 mm
⌀ D2 10 mm
Lunghezza complessiva L 75 mm
Lunghezza utile L1 25 mm
L2 5 mm
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 301323 M6X25
EAN / GTIN 4045197562760
Codice del produttore 301323 M6X25

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza codolo h6.

Uso:

Per l’alloggiamento nei mandrini portautensili con attacco Weldon.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello