Mandrino HT BT 40 corto

Codice art.: 303450
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
12 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HPC

Descrizione

Esecuzione:

  • Rigidità complessiva molto elevata grazie alla struttura ottimizzata.
  • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza, corsa di regolazione 10 mm.

Vantaggi:

  • Massime coppie trasmissibili, 550 Nm, esecuzione HT (High Torque), pertanto è garantita la sicurezza dei processi.
  • Proprietà di smorzamento ideali, pertanto si possono garantire una superficie del pezzo ottimale, un incremento della durata e nessun rischio di danni al mandrino.
  • Termostabilità fino a 120 °C.

Uso:

In particolare nella truciolatura pesante durante la fresatura.

Fornitura:

Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308802.

Nota:

Prestare attenzione in caso di utensili extralunghi e durante la lavorazione TPC.