{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo filettatura | M3 − M12 | |
Adattatore | SK 50 | |
Norma attacco | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Compensazione lineare pressione | 7,5 mm | |
Compensazione lineare trazione | 7,5 mm | |
⌀ Esterno D | 38 mm | |
⌀ Interno D1 | 19 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 62 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura |
Codice articolo | 334642 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197488480 | |
Codice del produttore | 334642 M3-12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Portamaschi a cambio rapido, SK 50, Campo filettatura: M3-12
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 246.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 313.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | SK 50 | SK 50 |
Norma attacco | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69871; ISO 7388-1 |
⌀ Esterno D | 38 mm | 38 mm |
Campo filettatura | M3 − M12 | M3 − M12 |
Compensazione lineare pressione | 7,5 mm | 7,5 mm |
Compensazione lineare trazione | 7,5 mm | 7,5 mm |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura | Mandrino di maschiatura |