Svasatore conico Forma C 60° TiN

Codice art.: 150840
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
13 pezzi in magazzino
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 60
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 334
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9
  • Passaggio interno per LR: no

Descrizione

Esecuzione:

Le scanalature sono rettificate dal pieno. Cono di svasatura e contorno sono rettificati e spogliati. Così anche in svasature profonde si ottiene un taglio facile senza vibrazioni come nella sbavatura o svasatura normale.

Uso:

Per svasatura e sbavatura senza vibrazioni.
Particolarmente adatti per la svasatura di prefori di filettatura e per svasature nella costruzione meccanica.
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
    ⌀ Esterno Dc (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello