{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6,4 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 311 | |
Angolo dell’elica | 25 grado | |
Tolleranza ⌀ nominale | k11 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Cono Morse | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ sull'imbocco | 4,5 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 75 mm | |
Sporgenza totale L1 | 85,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 151 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Dimensione cono Morse CM | 1 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,12 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 162800 6,4 | |
EAN / GTIN | 4062406064358 | |
Codice del produttore | 162800 6,4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alesatore conico a macchina per fori per rivetti, non rivestito, ⌀ Nominale DC k11: 6,4mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 87.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 25.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 34.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 95.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 121.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 85,5 mm | 64 mm | 64 mm | 59 mm | 59 mm |
Lunghezza complessiva L | 151 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
⌀ Nominale DC | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Normativa | DIN 311 | Norma interna | DIN 212 B | Norma interna | Norma interna |
Codolo | Cono Morse | DIN 1835 A con h6 | Codolo cilindrico con h9 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips |