Fresa per sgrossatura e finitura in HMI MTC TiAlN

Codice art.: 202982
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
4 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: H
  • Caratteristica angolo dell’elica: differente
  • Passo dei taglienti: differente

Descrizione

Esecuzione:

Massima riduzione della forza di taglio grazie all’elica a 45°.

Uso:

Speciale per l’impiego MTC (Multi Task Cutting), da utilizzare su centri di tornitura / fresatura di nuova generazione.

Nota:

Con materiali > 55 HRC si consiglia di ridurre la profondità di passata ad ap=> 0,25×D...0,5×D.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello