Fresa a raggio completo in HMI HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 2/6mm

Codice art.: 207485 2/6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC / DS (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 2 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 45 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 4 mm
Raggio R 1 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento fz per contornatura in titanio > 850 N/mm2 0,008 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in titanio > 850 N/mm2 0,01 mm
Fattore di correzione per vc 1,25
Colore collarino rosa fucsia
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 207485 2/6
EAN / GTIN 4045197354402
Codice del produttore 207485 2/6

Tabella dati

Ti > 850 N/mm²
S
50
Inconel
S
30
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Geometria speciale per la lavorazione di titanio e leghe di titanio. 4 taglienti frontali fino al centro. Pertanto utilizzabile come utensile a 4 taglienti per tutte le profondità di taglio.
Tolleranza: contorno del raggio = ± 0,005 mm.

Nota:

NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE! Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 207487.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello