Punta da centro in HMI A, TiAlN, ⌀ DC k13: 0,5mm

Codice art.: 121001 0,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC k13 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: DIN 333
  • Modello: A
  • Tolleranza ⌀ nominale: k13
  • Angolo di svasatura: 60

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa DIN 333
Modello A
Tolleranza ⌀ nominale k13
Angolo di svasatura 60 grado
Direzione di taglio destro
Codolo Codolo cilindrico con h6
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
⌀ Nominale DC 0,5 mm
Per ⌀ pezzo < 4 mm
⌀ Codolo Ds 3,15 mm
Tolleranza codolo h6
Lunghezza complessiva L 20 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,01 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta da centro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 121001 0,5
EAN / GTIN 4045197594556
Codice del produttore 121001 0,5

Tabella dati

Acciaio < 1100 N/mm²
P
60
Acciaio < 1400 N/mm²
P
40
Acciaio < 55 HRC
H
20
Acciaio < 60 HRC
H
15
Acciaio < 67 HRC
H
10
Olio
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Rettificate dal pieno. Con scanalature elicoidali.
Per materiali fino a 62 HRC.
Monotagliente.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello