Punta corta a gradini in HSS 180° vaporizzata

Codice art.: 117240
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
68 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118
  • Codolo: Codolo cilindrico con h8

Descrizione

Esecuzione:

Estremamente stabili. Le tolleranze strette di concentricità radiale tra i ⌀ di foratura e di svasatura garantiscono un allineamento preciso.
Lo speciale trattamento garantisce la riduzione della tendenza all’incollamento del materiale e migliora l’evacuazione dei trucioli.

Uso:

Per fori passanti per viti a norma DIN ISO 273 e svasature a norma DIN74, Foglio2 formaH, J e K, esecuzione media.
Per viti a norme DIN912, 6912 e 7984, ISO1207 (DIN84).
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
    Per viti Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello