Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Frese cilindriche a filettare 2×D, TiAlN, M: M3

Codice art.: 139650 M3

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M; M-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M3
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura M; M-LH
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HMI
Norma filettatura DIN 13
Codolo DIN 6535 HA con h6
Profondità di foratura per fori ciechi e passanti 2,0×D
Passo della filettatura 0,5 mm
⌀ Nominale DC 2,4 mm
Lunghezza taglienti Lc 6 mm
Profondità di impiego massima 6,2 mm
Lunghezza codolo Ls 28 mm
Lunghezza complessiva L 42 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Passaggio interno per LR no
Numero denti Z 3
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 0,006 mm
Tolleranza codolo h6
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino verde
Profondità filettatura 6 mm
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 139650 M3
Codice del produttore 139650 M3

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
220
Alluminio (a truciolo corto)
N
220
Alluminio > 10% Si
N
170
Acciaio < 500 N/mm²
P
170
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Profilo di filettatura corretto per fresare filetti precisi, su pezzi stabili.

Nota:

NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!
Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 139640

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello