Maschio a macchina a rullare con scanalature per lubrificazione HSS-E, TiAlN, MF: 6X0,75

Codice art.: 139372 6X0,75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

MF Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: MF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Classe di tolleranza: ISO 2X 6HX
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M6×0,75
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura MF
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
Forma dell’imbocco C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,75 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
⌀ Codolo Ds 4,5 mm
Quadro del codolo □ 3,4 mm
Valore indicativo del ⌀ preforo 5,65 mm
⌀ Filettatura 6 mm
Numero di scanalature per i trucioli 5
Colore collarino verde
Numero taglienti Z 5
Profondità filettatura 18 mm
Tipo di prodotto Maschi a rullare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 139372 6X0,75
EAN / GTIN 4045197447005
Codice del produttore 139372 6X0,75

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
23
Acciaio < 500 N/mm²
P
23
Acciaio < 750 N/mm²
P
22
Acciaio < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Conforme a DIN 374.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Maschio a macchina a rullare con scanalature per lubrificazione HSS-E, TiAlN, MF: 6X0,75

Maschio a macchina a rullare con scanalature per lubrificazione HSS-E, TiAlN, MF: 6X0,75

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  44.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  62.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  74.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di scanalature per i trucioli 5 5 5
Misura del filetto M6×0,75 M6×0,75 M6×0,75
Norma filettatura DIN 13 DIN 13 DIN 13
Passaggio interno per LR no no
Quadro del codolo □ 3,4 mm 4,9 mm 4,9 mm
Direzione di taglio destro destro destro
⌀ Codolo Ds 4,5 mm 6 mm 6 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello