Maschio a macchina Forma B DIN 376 non rivestito

Codice art.: 131200
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
137 pezzi in magazzino
  • Angolo di filetto: 60
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Forma dell’imbocco: B
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9
  • Passaggio interno per LR: no

Descrizione

Esecuzione:

Con imbocco corretto.
Tutte le dimensioni: codolo a norma DIN 376 (= ⌀ codolo rastremato), pertanto adatto all’impiego in grandi profondità.
Dim. M2; M2,5; M3 − Senza quadro.
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
    M Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello