{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | 10-32 UNF | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | UNF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 371 | |
Classe di tolleranza | 2B | |
Forma dell’imbocco | C | |
Angolo dell’elica | 20 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,794 mm | |
Filetti per pollice | 32 | |
⌀ Filettatura | 4,83 mm | |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Quadro del codolo □ | 4,9 mm | |
⌀ Preforo | 4,1 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 9,66 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 138000 10-32 | |
EAN / GTIN | 4045197080295 | |
Codice del produttore | 138000 10-32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Maschio a macchina, non rivestito, UNF: 10-32
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 32.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 38.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 13.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 13.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | senza | senza |
Passo della filettatura | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
⌀ Preforo | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
Normativa | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Profondità filettatura | 9,66 mm | 14,49 mm | 14,49 mm | 12 mm |