Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Fresa cilindrica a filettare con tagliente di svasatura 2×D TiAlN

Codice art.: 139725
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HMI
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Utilizzo per tipo di foro: fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio

Descrizione

Esecuzione:

Profilo di filettatura corretto per fresare filetti precisi, su pezzi stabili.
Con codolo rinforzato e tagliente per creare una svasatura a 90°.

Vantaggi:

Svasatura e fresatura in un’unica fase di lavoro.

Uso:

Per filettatura americana a passo grosso UNC ASME-B1.1.

Nota:

NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!
Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 139723.
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
    UNC Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello