Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Capsula abrasiva Policap® (SiC), grana 150, ⌀ Capsule abrasive, -lunghezza, Forma: 0511C

Codice art.: 553326 0511C

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Capsule abrasive, -lunghezza, Forma Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo SiC
Grana 150
⌀ Capsula abrasiva 5 mm
Lunghezza capsula abrasiva 11 mm
Velocità consigliata 40.000 min-1
Tipo di prodotto Capsula abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 553326 0511C
Codice del produttore 4007220953723

Tabella dati

Al/Mg
 
Metallo duro (HM)
 
Ti
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Compatibile solo con supporto per capsule abrasive n. art. 553320. Carburo di silicio (SiC) ideale per la lavorazione di titanio, alluminio e leghe. Smerigliatura a freddo mediante additivi abrasivi.

Uso:

Le capsule abrasive formate senza saldature vengono inserite sul corpo di gomma e tenute ferme dalla forza centrifuga della macchina in movimento. Le capsule abrasive sono facili e veloci da sostituire (avvitamento / svitamento nel senso della fessura).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello