{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 40 mm | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Utilizzo fresa | Plunging; Ramping; Fresatura circolare | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 33 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 16 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 73 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 78 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,55 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 31,3 mm | |
Inserto adatto | LOGU 0303.. | |
Vite inserto | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 15 grado | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 221965 40/5 | |
EAN / GTIN | 4960664811496 | |
Codice del produttore | THN08326 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa ad alto avanzamento MFH mini, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 40/5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 354.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 336.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro di attacco | 16 mm | 16 mm |
Angolo di regolazione κ | 15 grado | 20 grado |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | 40 mm |
⌀ Tagliente DC | 40 mm | 40 mm |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 73 mm | 74 mm |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) |
Fz Helix | 0,8 | 0,8 |