{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | Alluminio | |
Tipo | HU7830 | |
Materiale da taglio | HM | |
Profondità di taglio massima ap max | 0,8 mm | |
Raggio programmato con ap max | 1,6 mm | |
Avanzamento fz in all. a truciolo corto | 0,6 mm | |
Avanzamento fz in acciaio < 1400 N/mm2 | 0,8 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 212756 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197761880 | |
Codice del produttore | 212756 ALU |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Inserto per fresa ⌀ 16 mm Highfeed, Modello: ALU
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 62.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 51.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 57.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 48.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 59.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 49.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 59.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 49.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | 1 | 1 | 1 |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM |
Modello | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura | Inserti per fresatura | Inserti per fresatura | Inserti per fresatura |