Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Utensile portagodroni a formare ECO universale, Dim. codolo: 8mm

Codice art.: 290035 8

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra
  • Per il profilo zigrinato: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Direzione di taglio a sinistra e a destra
Per il profilo zigrinato RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Codolo larghezza 8 mm
Codolo altezza 8 mm
Per ⌀ godrone d1 15 mm
Per larghezza godrone b 4 mm
Per ⌀ foro godrone d2 4 mm
Campo di impiego 3 mm - 20 mm
Tipo di prodotto Utensile portagodroni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290035 8
Codice del produttore 31000684

Descrizione

Esecuzione:

Impiego tradizionale.

Nota:

Altezza punte da impostare.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello