Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Chiave a cricchetto per bit da 1/4 pollice C 6,3 ed E 6,3 1/4

Codice art.: 676695 1/4
  • Attacchi per bit: D 6,3; F 6,3

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Attacchi per bit D 6,3; F 6,3
Lunghezza 89 mm
Larghezza 20 mm
Altezza 11 mm
Numero di denti 20
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 676695 1/4
Codice del produttore 863MBIT

Descrizione

Esecuzione:

Reversibile da orario ad antiorario con leva di commutazione.
Attacco per bit D 6,3 / F 6,3.

Per:

Bit da 1/4 pollice con gambo C 6,3 e gambo E 6,3.