Federnde Druckstücke, Standard FK 10

Codice art.: Z370615 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z370615 10
EAN / GTIN 4030618202165
Codice del produttore 22060.0610

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Standard-Federkraft, Bolzen aus Delrin

Proprietà:

Antrieb: Innensechskant
Werkstoff: Werkstoff
Werkstoff-Nr.: 1,4305
d2: 4 mm
l: 22 mm
Federkraft F1: 10 N
Federkraft F2: 39 N

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello