Descrizione:
Ausführung: Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.
Beschreibung:
Hülse: Rostfreier Stahl 1.4305Kugel: Rostfreier Stahl, gehärtetFeder: Rostfreier Stahl
verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen
Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage.Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -Berechnung des Rastwiderstands, siehe Infoseite zu Beginn des Abschnitts.
Proprietà:
Antrieb: Schlitz
Werkstoff: Werkstoff
Werkstoff-Nr.: 1,4305
d1: M20
d2: 12 mm
l: 30 mm
n: 2,5 mm
s: 4,5 mm
Federkraft F1: 84 N
Federkraft F2: 166 N