Federnde Druckstücke, Standard FK 3

Codice art.: Z370510 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z370510 3
EAN / GTIN 4030618200345
Codice del produttore 22030.0203

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.
Beschreibung:
  • Hülse: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Kugel: Rostfreier Stahl, gehärtet
  • Feder: Rostfreier Stahl

    Standard-Federkraft: keine Markierung
    Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage.Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -Berechnung des Rastwiderstands, siehe Infoseite zu Beginn des Abschnitts.
  • Proprietà:

    Antrieb: Innensechskant
    Werkstoff: Werkstoff
    Werkstoff-Nr.: 1,4305
    d1: M3
    l: 8 mm
    s: 0,4 mm
    SW: 1,5 mm
    Federkraft F1: 3 N
    Federkraft F2: 4,5 N

    Servizi & Consulenza prodotti

    Creare nuovo codice materiale

    Cambiare codice materiale

    Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Aggiungi alla lista articoli

      Acquisto veloce

      Accedi al tuo account

      Nel carrello

      Al carrello
      Al carrello