Descrizione:
Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Diametro della fresa (DC) 10 mm, Overall Length (OAL) 73 mm, Dimensione del Filetto =>12, Dimensione Filetto =>12, Dimensione del Filetto =>12, Dimensione Filetto =>12
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 10 mm
- Flute Count (NOF) 4
- Overall Length (OAL) 73 mm
- Passo esterno 0.8-1.5 mm
- Passo interno 1.00-1.75 mm
- Pitch TPI External (TPI Ext) 32-16 Threads/″
- Pitch TPI Internal (TPI Int) 28-14 Threads/″
- Tipo di Stelo Round
- Thread Form Type (THFT) M60
- Dimensione del Filetto =>12
- Lunghezza utile (LU) 35 mm