Descrizione:
Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 5 mm, Overall Length (OAL) 58 mm, Dimensione del Filetto =>6, Dimensione Filetto =>6, Dimensione del Filetto =>6, Dimensione Filetto =>6
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 5 mm
- Flute Count (NOF) 4
- Overall Length (OAL) 58 mm
- Passo esterno 0.4-0.8 mm
- Passo interno 0.50-0.80 mm
- Pitch TPI External (TPI Ext) 64-32 Threads/″
- Pitch TPI Internal (TPI Int) 56-28 Threads/″
- Tipo di Stelo Round
- Thread Form Type (THFT) M60
- Dimensione del Filetto =>6
- Lunghezza utile (LU) 20 mm