BGM R1001J-6D IC1008 Inserti per troncatura e scanalatura sottile di barre fino a 20 mm

Codice art.: L23940 558
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23940 558
EAN / GTIN 7291075383638
Codice del produttore 6004967

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 10 mm, Larghezza taglio (CW) 1 mm, Lunghezza inserto (INSL) 38.7 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo J
  • Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 10 mm
  • Larghezza taglio (CW) 1 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 38.7 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.08 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.02 mm/rev

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello