GINI 5.00E-0.50 IC808 Inserti bilaterali rettificati, per scanalatura interna e tornitura di materiali duttili

Codice art.: L23940 511
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23940 511
EAN / GTIN 7291075298185
Codice del produttore 6404480

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura Frontale, Massima profondità di taglio (CDX) 15.5 mm, Larghezza taglio (CW) 5 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm, Lunghezza inserto (INSL) 15.7 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 15.5 mm
  • Larghezza taglio (CW) 5 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.7 mm
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.05 mm/rev
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.12 mm/rev

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello