GFL 4.8 - 8D IC354 Inserti SELF-GRIP con fermo posteriore e tagliente per troncature, materiali duri e applicazioni gravose

Codice art.: L23930 427
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23930 427
EAN / GTIN 7291075055702
Codice del produttore 6002676

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.28 mm, Larghezza taglio (CW) 4.8 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo C
  • Raggio dellinserto (RE) 0.28 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 4.8 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.2 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.1 mm/rev

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello