• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Banco da lavoro con 2 cassetti e 2 porte battenti, Lungh. piano: 1500mm

Codice art.: 934100 1500
1500

Seleziona la variante e la quantità

Lungh. piano (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Altezza banco da lavoro: 850
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 100
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 700
  • Spessore inserti: 40
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 90

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,5 mm
Altezza banco da lavoro 850 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 100 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 700 kg
Spessore inserti 40 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 90 %
Compensazione altezza 20 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori Corpo RAL 7035, frontalini RAL 5018, 7016, 5005
Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
Altezza 850 mm
Lunghezza piano di lavoro 1.500 mm
Profondità piano di lavoro 700 mm
Spessore piano di lavoro 40 mm
Larghezza struttura portante 1.200 mm
Profondità struttura portante 630 mm
Larghezza utile cassetti 490 mm
Profondità utile cassetti 520 mm
Altezza porta (sinistra) 360 mm
Altezza porta (destra) 360 mm
Numero dei cassetti 2
Materiale piano di lavoro Faggio multiplex
Superficie del piano di lavoro con vernice trasparente
Banco di lavoro a chiusura centralizzata si
Banco da lavoro in serie no – sporgenza del piano troppo grande
Peso 81 kg
Tipo di prodotto Banco da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 934100 1500
EAN / GTIN 4045197286659
Codice del produttore 934100 1500
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Piano di lavoro, spessore 40 mm, indeformabile, in faggio Multiplex trattato con vernice UV trasparente.
  • Struttura portante in lamiera d’acciaio saldata.
  • Cassetti in lamiera di acciaio con ruote di scorrimento in Delrin.
  • Sportelli in lamiera di acciaio, con conca in plastica, angolo di apertura di 180° e cerniera dello sportello autorientrante.
  • Serratura a cilindro centralizzata con 2 chiavi.

Collocamento:

Frontalini dei cassetti (sinistra): 180 mm
Frontalini dei cassetti (destra): 180 mm
Altezza porta (sinistra): 360 mm
Altezza porta (destra): 360 mm

Accessori speciali:

Ripiano adatto vedi n. art. 934180.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035,
frontalini a scelta in: blu elettrico RAL 5005,
turchese RAL 5018,
grigio antracite RAL 7016, termoverniciato.

Nota:

Verniciature speciali non disponibili.

Download & documenti

Prodotti correlati