Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Bit per viti con intaglio, 5/16 pollice C 8 5,5 mm

Codice art.: 675460 5,5

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 800/2 Z
Larghezza dei taglienti 5,5 mm
Spessore della punta 1 mm
Lunghezza complessiva 41 mm
Profilo di manovra Giravite per viti con intaglio
Codolo esagonale per bit C8
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675460 5,5
Codice del produttore 05057213001

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o macchinari con corrispondente attacco esagonale.

Uso:

Per viti con intaglio DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.
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
    Larghezza dei taglienti (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello