Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Chiave a bussola, piegata 22 mm

Codice art.: 621340 22

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 22 mm
Lunghezza chiave L1 230 mm
Lunghezza chiave L2 48 mm
⌀ Foro F 15 mm
Profilo di manovra lato corto Chiavi a bussola con bocca poligonale
Profilo di manovra lato lungo Chiavi a bussola con bocca esagonale
Angolo 90 grado - 95 grado
Processo di produzione forgiate
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca poligonale; Chiavi a bussola con bocca esagonale
Aperture uguali da entrambi i lati si
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 621340 22

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate per resistere alla massima sollecitazione con tolleranze strette delle bocche esagonali. Forma cava speciale anche per il serraggio di dadi su prigionieri sporgenti. Apertura uguale su entrambi i lati; Dim. 6 e 7 esagonali su entrambi i lati, dalla Dim. 8 con esagono sul fianco lungo e poligono sul fianco corto. Piegate a 90 − 95°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.
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
    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello