Pietra di affilatura per mole diamantate e al CBN EK600

Codice art.: 599840 EK600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Corindone nobile
Sigla materiale abrasivo A
Grana 600
Specifica A600V
Lunghezza 200 mm
Larghezza 50 mm
Altezza 25 mm
Per dischi abrasivi di grana < 46 µm
Tipo di prodotto Pietra per affilare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 599840 EK600
EAN / GTIN 9003172515847
Codice del produttore 251584

Descrizione

Esecuzione:

Pietre per ravvivare e affilare diverse dimensioni con struttura uniforme.
Pietra in corindone nobile con legante ceramico (applicazione standard).

Uso:

  • Affilatura (ripristino sporgenza grana) di mole diamantate e al CBN dopo la ravvivatura o durante la rettifica. Il legante viene ridotto, i corpi abrasivi diamantati e al CBN sono nuovamente taglienti.
  • L’impiego avviene manualmente o in modo stazionario su rettificatrici per operazioni di troncatura.
  • Si consiglia la rettifica a umido.

Nota:

Conservare possibilmente le pietre di affilatura in luogo umido.