Spazzola a pennello con filo intrecciato filo in acciaio 6X0,35 mm

Codice art.: 574800 6X0,35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Filo in acciaio
⌀ Spazzola D1 6 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Spessore setole 0,35 mm
Lunghezza utile H1 25 mm
Trecce intrecciato verso sinistra
Numero di trecce 1
Numero massimo giri 4.500 min-1
Tipo di prodotto Spazzola a pennello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 574800 6X0,35
EAN / GTIN 4017359208892
Codice del produttore 451278

Descrizione

Esecuzione:

Filo liscio intrecciato, incorporato nel supporto in acciaio, ⌀ Gambo 6 mm, spessore uniforme, molto resistente all’usura.

Uso:

Per la sbavatura, la scorificazione e per tutti i lavori di spazzolatura medio-pesanti.
Spazzole a pennello a un intreccio per lavori di precisione.
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
    ⌀ Spazzole D1× Spessore setole (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello