Calibro a tampone per controllo di scanalature e chiavette su alberi con tolleranza in cifre D

Codice art.: 484410 D
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 40.00 /pz.
  • CHF 17.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 1938-1; DIN 2245-1; DIN 7163
Dimensione nominale 13,001 mm - 16,999 mm
Campo di tolleranza A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; F; Z; ZA; ZB; ZC
Qualità 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tipo di prodotto Calibro a tampone piatti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 484410 D

Descrizione

Esecuzione:

Calibri a tampone per controllo di scanalature e chiavette su alberi, dotati di lati passa/non passa. Lato passa con sovrametallo di usura a norma DIN 7164. Corpo del calibro in acciaio temprato.
Per misura intermedia o tolleranza in cifre.

Uso:

Per controllare gli accoppiamenti tra piani paralleli, per es. di scanalature o chiavette.

Norma:

Tolleranze e dimensioni a norma DIN 1938-1, DIN 2245-1 e DIN 7163.

Nota:

Il codice misura del modello descrive la dimensione nominale in millimetri (mm).

Modello A = 3,001 – 5,999
Modello B = 6,001 – 8,999
Modello C = 9,001 – 12,999
Modello D = 13,001 – 16,999
Modello E = 17,001 – 20,999
Modello F = 21,001 – 25,999
Esempio: 15,8 m6 o 41,04 + 0,01 / – 0,02.