• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Calibro a corsoio digitale con uscita dati, Intervallo di misurazione: 300mm

Codice art.: 412641 300

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Interfaccia: Interfaccia Digimatic; Interfaccia USB
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero
  • Materiale: Acciaio inossidabile, INOX
  • Tutti i componenti: temprata

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Intervallo di misurazione 0 mm - 300 mm
Lettura 0,01 mm
Limite di errore 0,04 mm
Interfaccia Interfaccia Digimatic; Interfaccia USB
Lunghezza dei becchi 64 mm
Altezza cifre display LCD 9 mm
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Durata batterie 20000 h
Metrologia digitale
Materiale Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti temprata
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 412641 300
Codice del produttore 500-205
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Il valore misurato è facilmente leggibile grazie alle cifre di grandi dimensioni (altezza 9 mm). Il sistema di misura capacitivo è contenuto nel corsoio e protetto da polvere e colpi. Sistema assoluto.
  • Riga graduata assoluta, senza necessità di azzeramento, che consente una misura rapida e sicura.
  • Consumo ridotto di corrente (uso continuo 20.000 ore), spia di controllo del livello di carica della batteria.

Norma:

A norma interna.

Fornitura:

Incl. 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Coperchio vano batterie n. art. 412239 Dim. B.
Cavo per la trasmissione dati n. art. 497080 e n. art. 497100 con tasto DATA.

Download & documenti

Prodotti correlati