Calibro con comparatore Set di 3 pezzi

Codice art.: 405509
Sconto
453.00 CHF
Prezzo valido fino al 30 giu 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 75.00 /pz.
  • CHF 105.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 862
  • Asta di profondità: piatto
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 862
Asta di profondità piatto
Intervallo di misurazione 0 mm - 150 mm
Unità di lettura (comparatore) 0,02 mm
Giro della lancetta 2 mm
Limite di errore 0,03 mm
Lunghezza dei becchi 40 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Calibro con comparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 405509
EAN / GTIN 4067263132707

Descrizione

Esecuzione:

Scala cromata opaca. Con protezione antiurto e cremagliera protetta. Comparatore di precisione con quadrante orientabile mediante vite di fissaggio.
Risoluzione: 1 mm sull’asta, 2/100 mm sul comparatore.

Fornitura:

3× calibri con comparatori n. art. 412416 Dim. 150/02.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi