Banco di prova per comparatori PRECIMAR ICM 100 IP ICM100IP

Codice art.: 404295 ICM100IP
Sconto
34135.00 CHF
Prezzo valido fino al 30 giu 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Alimentazione di rete
Fotocamera a colori si
Intervallo di misurazione 100 mm
Metrologia Incrementale
Risoluzione 2 µm
Incertezza di misura (del valore finale) (0,2 + l/250) µm
Velocità di posizionamento 4 mm/s
Posizionamento semi-automatica
Telecamera Telecamera CMOS USB 3.0
Tipo di prodotto Strumenti di controllo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 404295 ICM100IP
EAN / GTIN 2050002080324
Codice del produttore 5351010

Descrizione

Esecuzione:

Questo banco di prova per comparatori consente di effettuare prove rapide semplificando allo stesso tempo il controllo di comparatori tradizionali o ad alta sensibilità. La lettura dei valori visualizzati, spesso difficoltosa e tendenzialmente soggetta a errori, viene eseguita da una potente telecamera. Un apposito software regola lo strumento di controllo e verifica che i dati rilevati siano conformi ai valori di riferimento prestabiliti.

Vantaggi:

  • Utilizzo pratico, senza utensili e intuitivo con una sola mano.
  • Massima precisione di misurazione ottenuta grazie al rispetto del principio del comparatore di Abbe.
  • Controllo conforme alle norme e direttive internazionali, quali ad es. DIN, VDI, GOST, BS, NF, ASME e JIS.
  • Telecamera industriale USB 3.0 ad alte prestazioni con elevata qualità delle immagini e ampio intervallo dinamico.
  • Obiettivo ad alta risoluzione con distorsioni ridotte al minimo, per una rilevazione dei valori di misura priva di errori.
  • Illuminazione a LED robusta, adatta all’industria e insensibile alla luce diurna.
  • Cifre digitali direttamente visualizzabili senza dover collegare cavi allo strumento di misura.
  • Ampia gamma di strumenti di misura verificabili, inclusi comparatori con diametro fino a 100 mm.
  • Possibilità di controllare tastatori induttivi di diversi produttori (solo in modalità manuale).
  • Immediata disponibilità delle dimensioni nominali e delle tolleranze degli strumenti di controllo con programmi predefiniti.
  • Campo di impiego diretto fino a 100 mm – nessuna conversione durante la misurazione

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript