{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse | 6 | |
⌀ Minimo | 50 mm | |
Lunghezza testina L | 112 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,01 mm | |
Numero massimo giri | 2.800 min-1 | |
Per peso pezzo su D | 2.800 kg | |
Per peso pezzo su D1 | 2.000 kg | |
Apertura angolare a | 75 grado | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 323000 150/6 | |
EAN / GTIN | 4045197774804 |