Esiste un’alternativa per questo articolo:

Paio di guanti Cut D 7

Codice art.: 094600 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  5.50 / paia
  • da 12 paia
    CHF  4.55 / paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; Privi di DMF; Piega del pollice rinforzata
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G
  • Lavaggio: Colorati 40 °C
  • Categoria di protezione antitaglio: D

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 12
Caratteristiche guanti Privi di silicone; Privi di DMF; Piega del pollice rinforzata
Tecnologia di lavorazione a maglia 18G
Lavaggio Colorati 40 °C
Asciugatura Asciugatura ad aria
EN 388 3X42D
Materiale supporto HPPE
Rivestimento PU a base d’acqua / nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione; Universale
Colore nero / grigio
Misure guanti da lavoro 7
Lunghezza 255 mm
Utilizzo riutilizzabile
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti antitaglio
Categoria di protezione antitaglio D
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094600 7

Descrizione

Esecuzione:

HOLEX Cut D. Guanti antitaglio a maglia senza cuciture per attività di precisione e di tipo universale che comportano un pericolo di lesioni da taglio elevato. Con innovativo rivestimento in schiuma poliuretanica di nitrile e un’ottima indossabilità e destrezza. Con piega del pollice rinforzata per una maggiore durata. Ideale per l’uso in ambienti asciutti e oleosi. Tecnologia di lavorazione a 18 maglie.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.