Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Paio di guanti Tegera® 882 9

Codice art.: 094366 9
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 15G

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 12
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
Materiale supporto Nylon
Rivestimento Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento Rivestimento completo
Campo di applicazione Precisione; Universale
Colore nero
Misure guanti da lavoro 9
Tecnologia di lavorazione a maglia 15G
Resistenza al calore fino a 100 °C
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094366 9
Codice del produttore 882/9

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 882. Guanto sintetico con rivestimento integrale in schiuma di nitrile per una presa sicura. Grazie alla forma stretta e all’ottima indossabilità, il guanto è ideale per lavori meccanici di precisione in ambienti umidi od oleosi. Contatto con il calore fino a 100 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.