Calzatura alta con lacci nero VD 3800 SST ESD, S2 XB 38

Codice art.: 092666 38
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione: S2
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Caratteristica: Ammortizzazione Vario®

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S2
Materiale puntale protettivo Alluminio
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica Ammortizzazione Vario®
Numero di scarpa UE 38
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092666 38
EAN / GTIN 4044348591062
Codice del produttore VD 3800 SST XB 38

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza con tecnologia VARIO Multiflex® per una maggiore leggerezza.
  • Tomaia in microfibra liscia e ultraleggera.
  • Fodera funzionale traspirante.
  • Sottopiede in vero cuoio.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

Scarpa di sicurezza VARIO DYNAMICS SST con ammortizzazione nella zona del tallone SECURE VARIO® e suola esterna Perbunan resistente al calore (fino a ca. 220 °C) e particolarmente antiscivolo (SST: STEITZ SURE STEP).
  • Suola esterna Perbunan Athletic ESD, grigio argento.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione normale NB al n. art. 092665.
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
    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello