Pantaloni da lavoro da donna 40

Codice art.: 091833 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Composizione del tessuto: 65% poliestere; 35% cotone
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 166
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 40 °C

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da donna
Composizione del tessuto 65% poliestere; 35% cotone
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 166 g/m2
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Colorati 40 °C
Colore grigio scuro / nero
Taglia DE 40
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091833 40
EAN / GTIN 7330509465493
Codice del produttore 715918459899C40

Descrizione

Esecuzione:

Moderni pantaloni da lavoro da donna in materiale resistente all’abrasione ma allo stesso tempo leggero con sistema ad asciugatura rapida. Ideali per i lavori negli ambienti caldi. Con inserti elasticizzati e gambe preformate per garantire un’ottima libertà di movimento e la massima comodità. Orlo della gamba allungabile.
  • Tasche laterali e posteriori.
  • Tasca portacellulare interna in tessuto mesh.
  • Tasche sulle gambe a soffietto con chiusura lampo, tasca portapenne e portacoltelli.

Nota:

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie pantaloni donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard (Statura 168 +/- 4cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Taglia INT Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Come misurare
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
    Taglia DE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello