Set di 2 magneti permanenti cilindrici piatti con boccola filettata 43 mm

Codice art.: 085927 43
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 15.25 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
42 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta nominale 85 N
43 mm
Altezza 6 mm
Altezza con filettatura 10,5 mm
Materiale nucleo del magnete Neodimio
Materiale superficie in gomma
Filettatura M4
Boccola filettata si
Tipo di prodotto Magnete permanente cilindrico piatto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085927 43
EAN / GTIN 5012095608400
Codice del produttore E853/1

Descrizione

Esecuzione:

  • Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti con nucleo in ferrite dura.
  • Resistenza alla corrosione e protezione della superficie tramite gommatura.
  • Gommatura per forze di tenuta laterali più elevate.
  • Nucleo del magnete in neodimio.

Uso:

Su superfici verniciate, nessun graffio né scivolamento.

Nota:

Ganci a vite con filettatura esterna vedi n. art. 085921.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi