{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza nastro | 7 m | |
Larghezza nastro | 12 mm | |
Colore caratteri | nero | |
Colore del nastro | trasparente | |
Materiale nastro | Vinile | |
Tipo di prodotto | Cartuccia a nastro | |
Modello | XTL |
Codice articolo | 085562 T | |
Codice del produttore | 1868741 |