{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 60022 | |
Base chimica | Gomma sintetica | |
Spessore | 0,72 g/cm3 | |
Forma | Bomboletta spray | |
Punto di infiammabilità | -93 °C | |
Campo di impiego temperatura | -30 °C - 80 °C | |
Distanza di nebulizzazione | 30 cm | |
Tempo di essiccazione | 10 min | |
adatto per materiale | Tessuto; plastica; Scatola; Metallo | |
Colore | bianco | |
Capacità | 500 ml | |
Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione | |
Tipo di prodotto | Colle spray |
Codice articolo | 083762 STRONG | |
EAN / GTIN | 4042448003065 | |
Codice del produttore | 60022-00000-02 |