Pistola per colla MobileGlue 332716

Codice art.: 083385 332716
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Gluematic 5000
Alimentazione Alimentazione di rete
Tensione nominale 220 V - 240 V
Potenza assorbita 120 W
Tempo di riscaldamento 3 min - 5 min
Campo temperatura 210 °C - 220 °C
⌀ Massimo colla a stick 11 mm
Potenza di alimentazione massima 22 g/min
Tipo di prodotto Pistola per colla a caldo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083385 332716
EAN / GTIN 4007841332716
Codice del produttore 332716

Descrizione

Fornitura:

Pistola per colla con ugelli intercambiabili, caricabatterie, senza colle a stick.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi