Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Detergente per macchine e officine Eco Complex Blue ml

Codice art.: 083016
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS05: Effetto corrosivo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 5.000 ml
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS05: Effetto corrosivo
Tipo di prodotto Detergente per uso industriale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083016
Codice del produttore 10282-AA

Descrizione

Esecuzione:

Detergente concentrato idrosolubile alcalino per la pulizia universale in grande scala e la sgrassatura di macchine, impianti, ripiani, superfici di lavoro e nastri trasportatori. Sostanze tensioattive facilmente biodegradabili. Omologazione per alimenti NSF® A1.

Nota:

Non è disponibile in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile. Prodotti con una ridotta percentuale di gas propellente e con un contenuto molto elevato di sostanze attive pari a ca. 95%. Raggiungimento della massima potenza garantito.