Trapano a percussione SBE780-2

Codice art.: 075710 SBE780-2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Metabox
Denominazione originale prodotto SBE 780-2
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 780 W
Coppia massima 13 Nm; 32 Nm
Numero massimo giri 1 velocità 680 min-1
Numero massimo giri 2 velocità 1.900 min-1
Numero di giri/min. a vuoto 0 min-1 - 3.100 min-1
Numero di colpi massimo 58.900 min-1
Capacità del mandrino 1,5 mm - 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 8 mm; 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 25 mm; 40 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo 18 mm
Peso 2,6 kg
Lunghezza cavo 4 m
Tipo di prodotto Trapano a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 075710 SBE780-2
EAN / GTIN 4007430313454
Codice del produttore 600781500

Descrizione

Esecuzione:

Foratura a percussione con massima protezione dell’utente.
I trapani a percussione sono dotati di dispositivo di sicurezza a frizione Metabo S-automatic. Quando la punta si blocca, l’azionamento viene immediatamente disaccoppiato meccanicamente per ridurre al minimo l’effetto della coppia inversa sull’utente.
  • Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere per una lunga durata.
  • Albero con esagono incassato per bit di avvitatori che ne consente l’utilizzo senza mandrino.
  • Elettronica Vario (V) per lavorare a un numero di giri specifico per il materiale.
  • Rotella per la preselezione del numero di giri.
  • Robusta scatola degli ingranaggi in alluminio pressofuso per una dissipazione termica e una durata ottimali.
  • Ponte a spazzole di carbone ruotabile per la massima potenza anche con rotazione antioraria, ad es. per svitare viti bloccate.
  • Rotazione oraria/antioraria.
  • Boccola a sfera di protezione dei cavi per una libertà di movimento ottimale durante il lavoro.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript