{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Altezza banco da lavoro | 930 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 100 kg | |
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 800 kg | |
Spessore inserti | 30 mm | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 90 % | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificato di sicurezza | GS TÜV Süd | |
Serie | Banco da lavoro KOMPAKT H | |
Altezza | 930 mm | |
Lunghezza piano di lavoro | 1.100 mm | |
Profondità piano di lavoro | 700 mm | |
Spessore piano di lavoro | 30 mm | |
Larghezza struttura portante | 1.030 mm | |
Profondità struttura portante | 630 mm | |
Larghezza utile cassetti | 490 mm | |
Profondità utile cassetti | 520 mm | |
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
⌀ Ruota fissa | 160 mm | |
⌀ Ruota piroettante | 160 mm | |
Materiale ruota | Gomma piena | |
Numero dei cassetti | 3 | |
Numero di ripiani regolabili in altezza | 1 | |
Numero di porte | 1 | |
Materiale piano di lavoro | Faggio multiplex | |
Superficie del piano di lavoro | con vernice trasparente | |
ComfortClose | no | |
Paraurti | no | |
Maniglia trasportabile | no | |
Abbassabile | no | |
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce | si | |
Peso | 112 kg | |
Tipo di prodotto | Banco da lavoro mobile |
Codice articolo | 934630 1100 | |
EAN / GTIN | 4045197483874 |