Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Coppia di ganasce con scanalatura a croce in acciaio temprato, Per modello: 125

Codice art.: 360525 125

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per modello 125
Larghezza ganasce b 125,6 mm
Altezza ganasce h 40,1 mm
Lunghezza ganasce l 12 mm
Per codice a colori TC; LC; LC-GARANT; Titan; Basic; Titan 2; LCV125G; NC8
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 360525 125
Codice del produttore 6921884036000

Descrizione

Uso:

Serraggio di materiali dolci.

Nota:

Alloggiamento di ganasce senza profilo Click n. art. 361950; 361960; 361970.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello